Motion
L-DSG-01-3C4-D24-N-7090

Yuken
L-DSG-01-3C4-D24-N-7090

Dir. de bajo vatio Sol. válvula Operado
Artículo MI #08465062
No. Fabricante L-DSG-01-3C4-D24-N-7090
Price$476.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
L-DSG-01-3C4-D24-N-7090

Dir. de bajo vatio Sol. válvula Operado
Artículo MI #08465062
No. Fabricante L-DSG-01-3C4-D24-N-7090
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
Price$476.85/each

Especificaciones

Details

  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
L-DSG-01-3C4-D24-N-7090 LOW WATT DIR.
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - bajo vataje 14W\n・Max. Presión de funcionamiento de hasta 16MPa (2,320psi)\n・Velocidad de flujo máx. de hasta 40L/min (10.6gal/min)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo