Especificaciones
Details
- Rango de temperatura ambiente0°C - 50 °C
- Presión máxima de funcionamiento35 psi
- Rango de presión piloto1.5 MPa - 21 MPa
Descripción general
Descripción del fabricante
LSVHG-04EH-750-2P-E-W-D1-20 SERVO LINEAL
- ・Servoválvula lineal - 2 etapas\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 60L/min (15gal/min)\n・CETOP D03, D05\n\n