Motion
MPA-03-4-20

Yuken
MPA-03-4-20

Comprobación de PO modular de 58 psi
Artículo MI #08465112
No. Fabricante MPA-03-4-20
Precio510.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
MPA-03-4-20

Comprobación de PO modular de 58 psi
Artículo MI #08465112
No. Fabricante MPA-03-4-20
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
Precio510.43 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    0.4 MPa
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPROBACIÓN DE PO MODULAR DE MPA-03-4-20 58 PSI
  • ・Válvula modular CETOP D05 \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 160L/min (42gal/min)\n\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo