Motion
MPB-03-2-20

Yuken
MPB-03-2-20

Comprobación de PO de línea B de 29 psi
Artículo MI #08465117
No. Fabricante MPB-03-2-20
Precio410.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
MPB-03-2-20

Comprobación de PO de línea B de 29 psi
Artículo MI #08465117
No. Fabricante MPB-03-2-20
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
Precio410.44 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    0.2 MPa
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
MPB-03-2-20 B-LINE PO CHECK 29-PSI
  • ・Válvula modular CETOP D05 \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 160L/min (42gal/min)\n\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo