Motion
MPW-06-4-70

Yuken
MPW-06-4-70

Comprobación de PO modular de 58 psi
Artículo MI #08465122
No. Fabricante MPW-06-4-70
Precio1,774.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
MPW-06-4-70

Comprobación de PO modular de 58 psi
Artículo MI #08465122
No. Fabricante MPW-06-4-70
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
Precio1,774.82 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    0.4 MPa
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
MPW -06-4-70 58 COMPROBACIÓN DE PO MODULAR DE PSI
  • ・Válvulas modulares CETOP D08 \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 500L/min (132gal/min)\n\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo