Motion
MPW-10-2-30

Yuken
MPW-10-2-30

Comprobación del piloto modular de 29 psi
Artículo MI #08465123
No. Fabricante MPW-10-2-30
Precio3,165.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
MPW-10-2-30

Comprobación del piloto modular de 29 psi
Artículo MI #08465123
No. Fabricante MPW-10-2-30
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
Precio3,165.80 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    0.2 MPa
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPROBACIÓN DEL PILOTO MODULAR MPW-10-2-30 29 PSI
  • ・Válvulas modulares CETOP D10 \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,050psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 800L/min (211gal/min)\n\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo