Motion
SB1110-B-20 PRESIÓN PROPORCIONAL

Yuken
SB1110-B-20 PROPORTIONAL PRESSURE

Control de presión proporcional
Artículo MI #08465219
No. Fabricante SB1110-B-20 PROPORTIONAL PRESSURE
Precio4,888.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
SB1110-B-20 PROPORTIONAL PRESSURE

Control de presión proporcional
Artículo MI #08465219
No. Fabricante SB1110-B-20 PROPORTIONAL PRESSURE
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
Precio4,888.40 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °C a + 50 °C
  • Histéresis
    0.01
  • Presión máxima de funcionamiento
    6.9 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
SB1110-B-20 PRESIÓN PROPORCIONAL
  • ・Válvula de control de presión electrohidráulica proporcional_x000D_\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 24.5MPa (3,550psi)_x000D_\n・Velocidad de flujo máxima de 70L/min (18.49gal/min)_x000D_\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo