Motion
S-DSG-03-3C60-D24-5090

Yuken
S-DSG-03-3C60-D24-5090

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 24 V CC
Artículo MI #08465254
No. Fabricante S-DSG-03-3C60-D24-5090
Precio591.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
S-DSG-03-3C60-D24-5090

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 24 V CC
Artículo MI #08465254
No. Fabricante S-DSG-03-3C60-D24-5090
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
Su precio$591.06/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera

Descripción general

Descripción del fabricante
S-DSG-03-3C60-D24-5090 DIRECTOR DE TURNO SUAVE
  • ・Válvula direccional solenoide CETOP D05 - cambio suave\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 120L/min (31.7gal/min)\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo