Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide operado
- Voltaje de bobina24 V CC
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
Descripción general
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D05 - tipo de relé eléctrico_x000D_\n・Solo 2 cables de alimentación para cableado_x000D_\n・El relé eléctrico incorporado cambia la dirección del flujo en solo 10mA dados_x000D_\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)_x000D_\n