Motion
0523-V4-G588NDX

GAST MFG
0523-V4-G588NDX

0523-V4-G588NDX BOMBA DE VANO GIRATORIA
Artículo MI #08465936
No. Fabricante 0523-V4-G588NDX
Price$1,377.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
0523-V4-G588NDX

0523-V4-G588NDX BOMBA DE VANO GIRATORIA
Artículo MI #08465936
No. Fabricante 0523-V4-G588NDX
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
Price$1,377.59/each

Especificaciones

Details

  • Detalles adicionales
    El resistente 0523 fácil de instalar permite niveles de vacío más altos y proporciona una mejor protección interna contra la corrosión y una vida útil más larga. Su supresión de sonido interna reduce los niveles de ruido de funcionamiento, lo que los hace adecuados para entornos sensibles al ruido como aplicaciones médicas, dentales y de laboratorio. Además, estas unidades compactas ofrecen un alto flujo de aire sin pulsos, lo que las  hace ideales para aplicaciones que requieren una presión de aire y un flujo de aire constantes. 
  • Flujo
    4.5 cfm a 60hz
  • Sonido máximo
    70 dBa
  • Presión máxima
    10 psi
  • Vacío máximo
    a 50 hertz 26 inHg
  • Presión máxima de vacío
    4.7574 kPa
  • Rango de tensión de funcionamiento
    110/220 V-240 V; 115 V/220-230 V
  • Protección térmica
    SÍ

Descripción general

Descripción del fabricante
0523-V4-G588NDX BOMBA DE VANO GIRATORIA

Los clientes también compraron