Motion
26A12R56 REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
26A12R56 TIGEAR-2 REDUCER

26A12R56 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #08467153
No. Fabricante 26A12R56 TIGEAR-2 REDUCER
Precio2,839.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26A12R56 TIGEAR-2 REDUCER

26A12R56 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #08467153
No. Fabricante 26A12R56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio2,839.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    12
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    12:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.67 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 3, 14:1, 250 CARA EN C
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.63 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    5.120 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4.72 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1654 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475996001

Descripción general

Descripción del fabricante
26A12R56 CAJA DE ENGRANAJES
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno