Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- SerieVQC
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Válvula de solenoide de 5 puertos, montaje en base, enchufable
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión de funcionamiento: 1.0MPa [0.7MPa (bajo vataje)]
- Caudal (Cv): 3.4 Junta metálica; 4.7 Junta de goma
- Tensión nominal de la bobina: 12VDC, 24VDC
- Caja: a prueba de polvo (conforme a IP67)