Motion
302AA00054A
PCS14-12N-0-80-00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #08468581
No. Fabricante 302AA00054A
Precio151.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PCS14-12N-0-80-00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #08468581
No. Fabricante 302AA00054A
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
Precio151.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0 lpm
  • Altura total
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    4.50 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin operador
  • Caudal ajustado de fábrica
    109.62 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Caudal máximo
    219.24 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable

Descripción general

Descripción del fabricante
PCS14-12N-0-80-00 COMPENSADOR DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle