Motion
GSC-087-B
Collarín de eje de tornillo de sujeción de una pieza - Serie GSC - Sólido, acero, calibre de 0.8750 in
Artículo MI #08468783
No. Fabricante GSC-087-B
Precio4.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje de tornillo de sujeción de una pieza - Serie GSC - Sólido, acero, calibre de 0.8750 in
Artículo MI #08468783
No. Fabricante GSC-087-B
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
Precio4.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.1813 lb

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861055113
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861055113

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-087-B COLLAR DEL EJE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good