Especificaciones
Detalles
- Tipo de control4-20mA Señal analógica, señal de pulso digital
- Material del diafragmaPTFE
- Presión de descarga290.0 psi
- Caudal10 ml/min
- Material del cabezalAcero inoxidable
- IncluyeFuente de alimentación universal, 4mm x 6mm conectores de tubo, cable de señal 8-Wire
- Tipo de bombaBomba de laboratorio de precisión
- Material de la válvulaFFKM
- Viscosidad100 cP
- Materiales húmedosAcero inoxidable
Descripción general
- El mecanismo de bombeo patentado de TACMINA permite un flujo continuo y constante sin pulsaciones para la transferencia de fluidos, química de flujo y otras aplicaciones de alta precisión
- Los materiales húmedos de la serie Q son compatibles con ácidos, bases y una variedad de disolventes, proporcionando un control preciso para los procesos de laboratorio
- Flujo continuo sin pulsaciones
- Fácil ajuste y calibración con montaje y desmontaje sin herramientas
- Las bombas pueden funcionar en seco indefinidamente sin daños; la bomba se detiene automáticamente en caso de que se produzca una alta presión anormal
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Las bombas sin pulsaciones Tacmina mejoran el rendimiento del procesoLas bombas sin pulsaciones para el secado por pulverización de lodos cerámicos mejoran el rendimiento del proceso.
Ver la documentación
Estudio de caso de Tacmina Food BeverageCon décadas de experiencia trabajando con líquidos altamente viscosos en movimiento en un entorno sanitario, Tacima recomendó la bomba de flujo suave sanitario APLS para las necesidades de la cervecería.
Ver la documentación