Motion
69-540G MARTILLO FINO 3OZ DE GOLPE MUERTO

Gearwrench
69-540G SLIM 3OZ DEAD BLOW HAMMER

MARTILLO DE GOLPE MUERTO 5OZ URETANO DELGADO
Artículo MI #08473759
No. Fabricante 69-540G SLIM 3OZ DEAD BLOW HAMMER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
69-540G SLIM 3OZ DEAD BLOW HAMMER

MARTILLO DE GOLPE MUERTO 5OZ URETANO DELGADO
Artículo MI #08473759
No. Fabricante 69-540G SLIM 3OZ DEAD BLOW HAMMER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    0.88 pulg., 7/8 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    Menos de 1"
  • Peso de la cabeza
    1/2 lb, 8 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    Menos de 1 lb.
  • Longitud total
    9-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    9" - 13.9"

Detalles

  • Material del mango
    Uretano
  • Material del cabezal
    Uretano
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Martillo de soplado muerto

Descripción general

Descripción del fabricante
69-540G MARTILLO FINO 3OZ DE GOLPE MUERTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno