Especificaciones
Dimensiones
- Peso6.3 kg
Detalles
- Detalles adicionalesLas varillas y la diadema intercambiables (incluidas) proporcionan la protección adecuada para el trabajo en cuestión.
- Características de comodidadAcolchado de espuma suave resistente a las llamas que forma un sello para mantener fuera el polvo y las partículas en el aire
- DescripciónLas varillas y la diadema intercambiables (incluidas) proporcionan la protección adecuada para el trabajo en cuestión.
- Lente dióptrica1.5
- Estilo de marcoRevestimiento de espuma
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos/antiempañamiento
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314156588
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaBayoneta/puntas de goma
- UPC_NO616314156588
Descripción general
- Acolchado de espuma suave resistente a las llamas que forma un sello para mantener fuera el polvo y las partículas en el aire
- Viene con patillas Y cinta elástica para la cabeza
- Las patillas y la correa se encajan o salen…se convierten fácilmente de un vidrio de seguridad a una máscara antipolvo y una parte trasera
- Varillas de nylon bayoneta con puntas de goma para un ajuste seguro
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- 8 Lente curva de base
- +1.50 Dióptrico
- Cumple con ANSI Z87.1+
- Cumple con CSA Z94.3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación