Motion
40-400-160-psi

NOSHOK Inc
40-400-160-psi

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 160 psi, 1/2 NPT Male Bottom Conn
Artículo MI #08475876
No. Fabricante 40-400-160-psi
Precio255.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
40-400-160-psi

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 160 psi, 1/2 NPT Male Bottom Conn
Artículo MI #08475876
No. Fabricante 40-400-160-psi

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio255.99 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140 °F
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 160 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE 40-400-160-PSI
  • Indicador relleno seco o líquido resistente a la corrosión
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 20,000 psi
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
  • La limpieza para el servicio de oxígeno está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo