Motion
6008-2RS1NR

SKF
6008-2RS1NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #08476054
No. Fabricante 6008-2RS1NR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6008-2RS1NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #08476054
No. Fabricante 6008-2RS1NR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6008-2RS1NR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno