Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro125 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Opción de cuerpoCon parachoques de goma
- Tipo de cuerpo12 mm - 200 mm
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2-Z
- ImánCon imán
- Rosca de montajeAmérica del Norte
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Compacto, doble acción, varilla simple, orificio grande
- Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160
- Carrera estándar (mm): 10 a 300
- Montaje por orificio pasante
- Capacidad de interruptor automático