Especificaciones
Detalles
- Tipo de cargador de bateríaNo incluye cargador
- Tipo de bateríaIncluye (1) batería de iones de litio de M18™18 V CC Milwaukee de 9.0 Ah
- Interruptor de controlOpcional
- Descripción Palabra claveVálvula de descarga automática 2-Way - Avance/Retorno
- Flujo1a etapa - 200 in3 a 200 psi, 2a etapa - 6 in3 a 10000 psi
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bombaActuación única
- Capacidad de aceite utilizable70 pulg.3
- Detalles de la función de la válvulaFunción de descarga automática: Encendido - la herramienta avanza y apagado - la herramienta regresa, liberando presión al tanque.
- Funcionalidad de la válvulaAvanzar/Devolver
- Tipo de válvulaDescarga automática 2-Way
Descripción general
- La bomba a batería compacta de iones de litio de 18 V CC y 9.0 Ah proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado, cumple con la normativa CE
- La bomba hidráulica compacta de alta presión de dos etapas ofrece un avance rápido de la herramienta en la primera etapa
- Extremadamente compacto, ligero, con empuñadura ergonómica y correa de transporte para facilitar la portabilidad
- El depósito de goma autónomo permite el uso de la bomba en la mayoría de las posiciones con una impresionante capacidad de 70 in3/r utilizable
- Silencioso: motor de 18 V CC cepillado, fácil de reparar y de funcionamiento suave
- Cubierta reforzada con fibra de vidrio de alto impacto que protege su inversión en las aplicaciones más exigentes y exigentes
- Sección de válvula grande para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones