Motion
PB104-0

POWER TEAM
PB104-0

Bomba hidráulica alimentada por batería de 18 V CC - Doble acción, válvula de 4-Way - Avanzar/Mantener/Devolver, incluye (1) batería de iones de litio de M18™18 V CC Milwaukee de 9.0 Ah
Artículo MI #08476363
No. Fabricante PB104-0
Precio5,592.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
PB104-0

Bomba hidráulica alimentada por batería de 18 V CC - Doble acción, válvula de 4-Way - Avanzar/Mantener/Devolver, incluye (1) batería de iones de litio de M18™18 V CC Milwaukee de 9.0 Ah
Artículo MI #08476363
No. Fabricante PB104-0
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
Precio5,592.73 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de cargador de batería
    No incluye cargador
  • Tipo de batería
    Incluye (1) batería de iones de litio de M18™18 V CC Milwaukee de 9.0 Ah
  • Interruptor de control
    Opcional
  • Descripción Palabra clave
    Válvula 4-Way - Avanzar/Retener/Devolver
  • Flujo
    1a etapa - 200 in3 a 200 psi, 2a etapa - 6 in3 a 10000 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de bomba
    Doble acción
  • Capacidad de aceite utilizable
    70 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    La dirección de la válvula de cuatro vías se controla mediante la palanca del mango. Tres posiciones: avance, sostenga, retraiga.
  • Funcionalidad de la válvula
    Avanzar/Retener/Devolver
  • Tipo de válvula
    4-Way

Descripción general

Descripción del fabricante
PB104-0 18VDC BOMBA DE ALIMENTACIÓN
  • La bomba a batería compacta de iones de litio de 18 V CC y 9.0 Ah proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado, cumple con la normativa CE
  • La bomba hidráulica compacta de alta presión de dos etapas ofrece un avance rápido de la herramienta en la primera etapa
  • Extremadamente compacto, ligero, con empuñadura ergonómica y correa de transporte para facilitar la portabilidad
  • El depósito de goma autónomo permite el uso de la bomba en la mayoría de las posiciones con una impresionante capacidad de 70 in3/r utilizable
  • Silencioso: motor de 18 V CC cepillado, fácil de reparar y de funcionamiento suave
  • Cubierta reforzada con fibra de vidrio de alto impacto que protege su inversión en las aplicaciones más exigentes y exigentes
  • Sección de válvula grande para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo