Motion
PB102R-2

POWER TEAM
PB102R-2

Bomba hidráulica alimentada por batería de 18 V CC - Válvula de retención/descarga automática 2-Way de acción simple con regulador de presión (de 1 a 10K ajustes) - Avance/retención/retorno, incluye (1) batería de iones de litio de M18™18 V CC Milwaukee de 9.0 Ah
Artículo MI #08476368
No. Fabricante PB102R-2
Precio5,765.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
PB102R-2

Bomba hidráulica alimentada por batería de 18 V CC - Válvula de retención/descarga automática 2-Way de acción simple con regulador de presión (de 1 a 10K ajustes) - Avance/retención/retorno, incluye (1) batería de iones de litio de M18™18 V CC Milwaukee de 9.0 Ah
Artículo MI #08476368
No. Fabricante PB102R-2
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
Precio5,765.48 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de cargador de batería
    Incluye (1) cargador Milwaukee M18™ de 230 V CA (enchufe UE - solo Europa)
  • Tipo de batería
    Incluye (1) batería de iones de litio de M18™18 V CC Milwaukee de 9.0 Ah
  • Interruptor de control
    Opcional
  • Descripción Palabra clave
    Válvula de retención/descarga automática 2-Way con regulador de presión (de 1 a 10K ajuste) - Avanzar/Retener/Devolver
  • Flujo
    1a etapa - 200 in3 a 200 psi, 2a etapa - 6 in3 a 10000 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de bomba
    Actuación única
  • Capacidad de aceite utilizable
    70 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    Función de descarga automática 2-Way: el mango de la palanca en posición de "retención" permitirá que la herramienta avance y mantenga la presión cuando el motor se apague, el mango de la palanca debe volver a cambiarse para retraer y descargar la presión. El mango de la palanca está ajustado en la posición de "retorno", el encendido hará avanzar la herramienta y el apagado retraerá la herramienta y descargará la presión. Con la perilla externa, la válvula reguladora de presión permite al operador ajustar externamente la presión a demanda, desde 500 - 10,000 psi.
  • Funcionalidad de la válvula
    Avanzar/Retener/Devolver, ajuste de presión 1–10K
  • Tipo de válvula
    Retención 2-Way/Descarga automática con regulador de presión

Descripción general

Descripción del fabricante
PB102R-2 18VDC BOMBA DE ALIMENTACIÓN
  • La bomba a batería compacta de iones de litio de 18 V CC y 9.0 Ah proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado, cumple con la normativa CE
  • La bomba hidráulica compacta de alta presión de dos etapas ofrece un avance rápido de la herramienta en la primera etapa
  • Extremadamente compacto, ligero, con empuñadura ergonómica y correa de transporte para facilitar la portabilidad
  • El depósito de goma autónomo permite el uso de la bomba en la mayoría de las posiciones con una impresionante capacidad de 70 in3/r utilizable
  • Silencioso: motor de 18 V CC cepillado, fácil de reparar y de funcionamiento suave
  • Cubierta reforzada con fibra de vidrio de alto impacto que protege su inversión en las aplicaciones más exigentes y exigentes
  • Sección de válvula grande para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo