Especificaciones
Dimensiones
- Altura39 cm
- Longitud47 cm
- TamañoL-XL
- Peso19.5 kg
- Ancho36 cm
Detalles
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Descripción de construcciónSolapa doble resistente al agua
- DescripciónProtección contra los elementos con cumplimiento de ANSI 107 para una alta visibilidad. Falcon Viz, un diseño impermeable ligero (tejido de 150 denieres), ayuda a que los trabajadores sean vistos y permanezcan secos en condiciones de inclemencia.
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- Número de Upc del fabricante616314100017
- UPC_NO616314100017
Descripción general
- Poliéster ligero con revestimiento de PU impermeable y costuras selladas
- Cierre con cremallera y solapa protectora
- Pantalones con cintura elástica y puños ajustables con cierre a presión
- Capucha oculta para mayor protección
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación