Motion
6312-Z /C3

SKF
6312-Z/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08476907
No. Fabricante 6312-Z/C3
Precio366.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6312-Z/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08476907
No. Fabricante 6312-Z/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio366.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6312-Z/C3 BRG