Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro110 mm
- Contacto Ángulo40 °
- Ancho del anillo interior50 mm
- Exterior Diámetro240 mm
- En general Ancho50 mm
- Peso23 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción7322PJDE-HYB#3
- Material del elementoCerámica de nitruro de silicona
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante097741128674
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Serie322
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741128674