Motion
7226PJDE-HYB#3

MRC (SKF)
7226PJDE-HYB#3

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 130 mm de diámetro interno, 230 mm de DE, 45 mm de ancho, 40° de contacto, abierto
Artículo MI #08477112
No. Fabricante 7226PJDE-HYB#3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
7226PJDE-HYB#3

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 130 mm de diámetro interno, 230 mm de DE, 45 mm de ancho, 40° de contacto, abierto
Artículo MI #08477112
No. Fabricante 7226PJDE-HYB#3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Contacto Ángulo  
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    15.181 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7226PJDE-HYB#3
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    097741130844
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    7200PJ
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    097741130844

Descripción general

Descripción del fabricante
7226PJDE-HYB#3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"