Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Contacto Ángulo15 °, 40 °
- Ancho del anillo interior81 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho81 mm
- Peso7.8 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción8310AAB
- Tipo dúplexDe espaldas a espaldas
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante097741134460
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga estática radial40°: 72, 15°: 52 kN
- Ranura de llenado de tipo de fila3
- Serie8300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741134460