Motion
1800SZZST

MRC (SKF)
1800SZZST

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 19 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #08477230
No. Fabricante 1800SZZST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
1800SZZST

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 19 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #08477230
No. Fabricante 1800SZZST
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    1800SZZST
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 1800SZZST es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 10 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 19 mm y ancho de 5 mm, diseñado para maquinaria compacta.
  • Número de catálogo del fabricante
    1800SZZST
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    333 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    187 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741137706

Descripción general

Descripción del fabricante
1800SZZST
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron