Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Ancho del anillo interior36.5 mm
- Ancho del anillo exterior36.5 mm
- Exterior Diámetro4.5906 pulg.
- En general Ancho1.4375 pulg.
- Peso2.959 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción5212CG/W64
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Autorización internaC3
- Número de Upc del fabricante097741139038
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial70.2 kN
- Capacidad de carga estática radial58.5 kN
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Serie5200C
- Anillo con cierre a presiónAnillo de cierre a presión instalado
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741139038