Motion
ALICATE RT216CVN LENGÜETA DE 16" Y TAPA RANURADA

Crescent Wrench
RT216CVN PLIER 16" TONGUE & GROOVE CUSH

17" OAL, 4-1/4" Capacidad máx., 10 posiciones Alicates de ranura y lengüeta de unión de ranura Mordazas rectas, Cabeza recta, Mangos acolchados de plástico
Artículo MI #08481161
No. Fabricante RT216CVN PLIER 16" TONGUE & GROOVE CUSH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Crescent Wrench
RT216CVN PLIER 16" TONGUE & GROOVE CUSH

17" OAL, 4-1/4" Capacidad máx., 10 posiciones Alicates de ranura y lengüeta de unión de ranura Mordazas rectas, Cabeza recta, Mangos acolchados de plástico
Artículo MI #08481161
No. Fabricante RT216CVN PLIER 16" TONGUE & GROOVE CUSH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    17 pulg.
  • Rango de longitud total
    12" - 17.9" en

Details

  • Material del mango
    Almohadilla de plástico
  • Estilo de cabeza
    Recto
  • Capacidad máxima
    4-1/4 pulg.
  • Código PSC
    5110
  • Tipo
    Alicates para juntas de ranura
  • UPC_NO
    037103299833

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATE RT216CVN LENGÜETA DE 16" Y TAPA RANURADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo