Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal del eje13.0625 pulg.
- Diámetro del eje18.298 pulg.
- Peso3.77 lb
- Ancho del eje2.362 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv2.362 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311087889
- MaterialAcero al carbono cromado
- Gama de ejes para manguito SpeediDe 18.108 a 18.114 pulg.
- Tipo de productoManguito grueso de desgaste de pared
- Aplicación típicaMolinos de laminación de cemento, plantas de procesamiento químico, acerías
- UPC_NO085311087889
Descripción general
- Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
- Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar