Motion
85491
Manguito grueso de desgaste de pared - 12.500 pulg. de diámetro de eje, 1.500 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08481280
No. Fabricante 85491
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito grueso de desgaste de pared - 12.500 pulg. de diámetro de eje, 1.500 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08481280
No. Fabricante 85491
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    12.500 pulg.
  • Peso
    3.50 lb
  • Ancho del eje
    1.500 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    1.500 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311088244
  • Material
    Acero al carbono cromado
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 12.310 a 12.316 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito grueso de desgaste de pared
  • Aplicación típica
    Molinos de laminación de cemento, fresadoras de acero, plantas de procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
85491
  • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
  • LDSLV4 manguitos de desgaste se recomiendan para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que pueden llegar contaminantes sólidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno