Motion
85629
Manguito grueso de desgaste de pared - 4.520 pulg. de diámetro de eje, 1.200 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08481284
No. Fabricante 85629
Precio3,534.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito grueso de desgaste de pared - 4.520 pulg. de diámetro de eje, 1.200 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08481284
No. Fabricante 85629
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
Precio3,534.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.45 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes •  Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente donde pueden alcanzarse contaminantes sólidos
  • Número de Upc del fabricante
    085311088305
  • Material
    Acero al carbono cromado
  • UPC_NO
    085311088305

Descripción general

Descripción del fabricante
85629
  • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
  • Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno