Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje23.622 pulg.
- Peso2.87 lb
- Ancho del eje2.500 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv2.500 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311088466
- MaterialAcero al carbono cromado
- Gama de ejes para manguito SpeediDe 23.431 a 23.441 pulg.
- Tipo de productoManguito grueso de desgaste de pared
- Aplicación típicaMolinos de laminación de cemento, fresadoras de acero, plantas de procesamiento químico
Descripción general
Descripción del fabricante
85881
- Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
- LDSLV4 manguitos de desgaste se recomiendan para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que pueden llegar contaminantes sólidos