Motion
86090
Manguito grueso de desgaste de pared - 16.250 pulg. de diámetro de eje, 1.250 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08481299
No. Fabricante 86090
Price$9,529.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito grueso de desgaste de pared - 16.250 pulg. de diámetro de eje, 1.250 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08481299
No. Fabricante 86090
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
Price$9,529.26/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del eje
    16.250 pulg.
  • Peso
    9.56 lb
  • Ancho del eje
    1.250 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    1.250 pulg.

Details

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311088626
  • Material
    Acero al carbono cromado
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 16.061 a 16.067 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito grueso de desgaste de pared
  • Aplicación típica
    Molinos de laminación de cemento, plantas de procesamiento químico, acerías
  • UPC_NO
    085311088626

Descripción general

Descripción del fabricante
86090
  • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
  • Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo