Motion
86430
Manguito grueso de desgaste de pared - 20.000 pulg. de diámetro de eje, 0.945 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08481309
No. Fabricante 86430
Precio5,795.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito grueso de desgaste de pared - 20.000 pulg. de diámetro de eje, 0.945 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08481309
No. Fabricante 86430
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
Precio5,795.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    20.000 pulg.
  • Peso
    5.95 lb
  • Ancho del eje
    0.945 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.945 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311088923
  • Material
    Acero al carbono cromado
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 19.811 a 19.823 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito grueso de desgaste de pared
  • Aplicación típica
    Molinos de laminación de cemento, plantas de procesamiento químico, acerías
  • UPC_NO
    085311088923

Descripción general

Descripción del fabricante
86430
  • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
  • Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo