Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior335 mm
- Ancho general18 mm
- Diámetro del eje295 mm
- Peso4.87 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles403000;403002;403004;403006
- Descripción de construcciónSello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
- Tipo de diseñoHDS1
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311117524
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión15 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero inoxidable
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaMaquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel
Descripción general
- En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
- Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
- La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante