Motion
910X966X17.9  HS5 R

CR SEALS (SKF)
910X966X17.9 HS5 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 910 mm de diámetro, 966 mm de diámetro externo, ancho general de 17.90 mm, diseño HS5 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08481681
No. Fabricante 910X966X17.9 HS5 R
Precio3,553.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
910X966X17.9 HS5 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 910 mm de diámetro, 966 mm de diámetro externo, ancho general de 17.90 mm, diseño HS5 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08481681
No. Fabricante 910X966X17.9 HS5 R
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
Precio3,553.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    966 mm
  • Ancho general
    17.90 mm
  • Diámetro del eje
    910 mm
  • Peso
    13.85 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Sello de goma
  • Carcasa
    Goma
  • Anillas en V compatibles
    409000;409003;409004
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HS5
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311157094
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    11 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas

Descripción general

Descripción del fabricante
910X966X17.9 HS5 R
  • Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
  • Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"