Motion
360X390X15.9  HS7 R

CR SEALS (SKF)
360X390X15.9 HS7 R

Sello de aceite de labio único - División, 360 mm Diámetro del eje, 390 mm OD, 15.90 mm Ancho general, Diseño HS7 , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08481686
No. Fabricante 360X390X15.9 HS7 R
Price$1,136.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
360X390X15.9 HS7 R

Sello de aceite de labio único - División, 360 mm Diámetro del eje, 390 mm OD, 15.90 mm Ancho general, Diseño HS7 , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08481686
No. Fabricante 360X390X15.9 HS7 R
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
Price$1,136.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    390 mm
  • Ancho general
    15.90 mm
  • Diámetro del eje
    360 mm
  • Peso
    3.26 lb

Details

  • Diseño del caso
    Sello de goma
  • Carcasa
    Goma
  • Anillas en V compatibles
    403500;403502;403504;403506;403603
  • Mangas de desgaste compatibles
    90778;90785
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, dividido
  • Tipo de diseño
    HS7
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311158060
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas

Descripción general

Descripción del fabricante
360X390X15.9 HS7 R
  • Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
  • Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo