Motion
87248
Manguito grueso de desgaste de pared - 18.298 pulg. de diámetro de eje, 1.969 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08481693
No. Fabricante 87248
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito grueso de desgaste de pared - 18.298 pulg. de diámetro de eje, 1.969 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08481693
No. Fabricante 87248
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    18.298 pulg.
  • Peso
    3.45 lb
  • Ancho del eje
    1.969 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    1.969 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311159685
  • Material
    Acero al carbono cromado
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 18.108 a 18.114 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito grueso de desgaste de pared
  • Aplicación típica
    Molinos de laminación de cemento, fresadoras de acero, plantas de procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
87248
  • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
  • LDSLV4 manguitos de desgaste se recomiendan para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que pueden llegar contaminantes sólidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"