Motion
1141937
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 11.417 pulg. de diámetro del eje, 12.992 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, diseño HDSA1 , caucho fluorado (FKM) y material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08481695
No. Fabricante 1141937
Precio3,973.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 11.417 pulg. de diámetro del eje, 12.992 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, diseño HDSA1 , caucho fluorado (FKM) y material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08481695
No. Fabricante 1141937
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
Precio3,973.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12.992 pulg.
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.417 pulg.
  • Peso
    4.67 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    403000;403002;403004;403006
  • Mangas de desgaste compatibles
    90238
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la parte posterior del sello
  • Tipo de diseño
    HDSA1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM) y caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311159845
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
1141937
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Estos sellos están diseñados con un reborde auxiliar elastomérico además del reborde de sellado
  • Estos sellos se utilizan generalmente cuando hay protección adicional contra contaminantes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"