Motion
520X570X24  HS5 R

CR SEALS (SKF)
520X570X24 HS5 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 520 mm de diámetro, 570 mm de diámetro externo, ancho general de 24 mm, diseño HS5 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08481776
No. Fabricante 520X570X24 HS5 R
Precio1,950.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
520X570X24 HS5 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 520 mm de diámetro, 570 mm de diámetro externo, ancho general de 24 mm, diseño HS5 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08481776
No. Fabricante 520X570X24 HS5 R
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
Precio1,950.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    570 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Diámetro del eje
    520 mm
  • Peso
    6.49 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Sello de goma
  • Carcasa
    Goma
  • Anillas en V compatibles
    405000;405004;405203;405252
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HS5
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311173018
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    11 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas

Descripción general

Descripción del fabricante
520X570X24 HS5 R
  • Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
  • Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"