Motion
5950547
Sello de aceite de labio único - Sólido, 59.500 pulg. de diámetro del eje, 61.500 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño HDS2 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #08481848
No. Fabricante 5950547
Precio5,473.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 59.500 pulg. de diámetro del eje, 61.500 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño HDS2 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #08481848
No. Fabricante 5950547
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
Precio5,473.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    61.500 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    59.500 pulg.
  • Peso
    27.12 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311183550
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Cubierta de resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
5950547
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
  • La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo