Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje14.566 pulg.
- Peso3.37 lb
- Ancho del eje0.787 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.787 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311191852
- MaterialAcero al carbono cromado
- Gama de ejes para manguito SpeediDe 14.376 a 14.388 pulg.
- Tipo de productoManguito grueso de desgaste de pared
- Aplicación típicaMolinos de laminación de cemento, fresadoras de acero, plantas de procesamiento químico
Descripción general
Descripción del fabricante
87768
- Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
- LDSLV4 manguitos de desgaste se recomiendan para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que pueden llegar contaminantes sólidos