Motion
545X595X22  HDS1 R

CR SEALS (SKF)
545X595X22 HDS1 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 545 mm de diámetro, 595 mm de diámetro externo, ancho general de 22 mm, diseño HDS1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08481919
No. Fabricante 545X595X22 HDS1 R
Precio2,164.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
545X595X22 HDS1 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 545 mm de diámetro, 595 mm de diámetro externo, ancho general de 22 mm, diseño HDS1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08481919
No. Fabricante 545X595X22 HDS1 R
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
Precio2,164.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    595 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Diámetro del eje
    545 mm
  • Peso
    10.33 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    405453;405500;405502;405504;405506
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311197861
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
545X595X22 HDS1 R
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
  • La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo