Motion
87901
Manguito grueso de desgaste de pared - 28.937 pulg. de diámetro de eje, 2.500 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08481940
No. Fabricante 87901
Precio4,929.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito grueso de desgaste de pared - 28.937 pulg. de diámetro de eje, 2.500 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08481940
No. Fabricante 87901
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
Precio4,929.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    28.937 pulg.
  • Peso
    2.67 lb
  • Ancho del eje
    2.500 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    2.500 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311225151
  • Material
    Acero al carbono cromado
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 28.747 a 28.757 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito grueso de desgaste de pared
  • Aplicación típica
    Molinos de laminación de cemento, plantas de procesamiento químico, acerías
  • UPC_NO
    085311225151

Descripción general

Descripción del fabricante
87901
  • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
  • Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good