Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior8.750 pulg.
- Ancho general0.625 pulg.
- Diámetro del eje7.500 pulg.
- Peso1.83 lb
Details
- Diseño del casoSello de goma
- CarcasaGoma
- Anillas en V compatibles401900;401901;401902;401904;401905;401906
- Mangas de desgaste compatibles99750
- Descripción de construcciónSello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
- Tipo de diseñoHS5
- Método de instalaciónPlaca de cubierta
- Material labialCaucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311226547
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión11 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero inoxidable
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaMaquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas
Descripción general
Descripción del fabricante
595822
- Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
- Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas