Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior18.000 pulg.
- Ancho general1.313 pulg.
- Diámetro del eje16.000 pulg.
- Peso4.76 lb
Detalles
- Diseño del casoGoma con inserto metálico
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles404000;404002;4040044;4040066;404053
- Mangas de desgaste compatibles86407
- Descripción de construcciónSello de aceite, industrial pesado
- Tipo de diseñoHDS4
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311227421
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión15 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero inoxidable
- Tipo de resorteResorte de guarnición, moldeado
- Aplicación típicaMaquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel
Descripción general
- Sellos totalmente recubiertos de goma, inserto metálico que reduce los daños en la carcasa durante la instalación
- Las lengüetas espaciadoras extraíbles separan los sellos instalados en tándem
- Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado