Motion
300X340X16.5  HDS3 D

CR SEALS (SKF)
300X340X16.5 HDS3 D

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 300 mm de diámetro, 340 mm de diámetro exterior, ancho total de 16.50 mm, diseño HDS3 , material de labio de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08481978
No. Fabricante 300X340X16.5 HDS3 D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
300X340X16.5 HDS3 D

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 300 mm de diámetro, 340 mm de diámetro exterior, ancho total de 16.50 mm, diseño HDS3 , material de labio de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08481978
No. Fabricante 300X340X16.5 HDS3 D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    16.50 mm
  • Diámetro del eje
    300 mm
  • Peso
    4.93 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Caja metálica, asas espaciadoras
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    403000;403002;403004;403006
  • Mangas de desgaste compatibles
    91365
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS3
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311228800
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Cubierta de resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
300X340X16.5 HDS3 D
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
  • La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"